Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2124149 3079 LGR CLIP SOM - 2124149

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2124149 3079 LGR CLIP SOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 5...14 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195196570

Artikelnummer

OBO2124149

Herstellernummer

2124149

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

14 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

5...14 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Con viti in plastica anticorrosione, con foro lungo per il fissaggio mediante viti per legno o tasselli a percussione da 5 mm.