OBO BETTERMANN - OBO2107031 3041 2 MORSETTO ISO CLIP - 2107031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 16...24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 2
Anreihbar - nein
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4012195195672
Artikelnummer
OBO2107031
Herstellernummer
2107031
Hersteller
OBO
Durchmesser:
16...24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Fissatubo accoppiabile ad incastro OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2107031 - 3041 2 GAFFETTA ISO PER 2 CAVI


