Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2107015 3040 2 MORSETTO ISO CLIP - 2107015

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2107015 3040 2 MORSETTO ISO CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 6...16 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 2

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195195610

Artikelnummer

OBO2107015

Herstellernummer

2107015

Hersteller

OBO

Durchmesser:

6...16 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

2

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Anreihbar:

nein

Fissaggio del cavo robusto grazie alla vite di bloccaggio, base adatta all'incollaggio, foro con asola lunga filettata per M6.Per l'incollaggio dei morsetti in polistirolo su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.