OBO BETTERMANN - OBO2105055 3042 LGR MORSETTO ISO CLIP - 2105055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 24...34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195195559
Artikelnummer
OBO2105055
Herstellernummer
2105055
Hersteller
OBO
Durchmesser:
24...34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Fissaggio del cavo robusto grazie alla vite di bloccaggio, base adatta all'incollaggio, foro con asola lunga filettata per M6.Per l'incollaggio dei morsetti in polistirolo su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.


