Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2105039 3041 LGR MORSETTO ISO CLIP - 2105039

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2105039 3041 LGR MORSETTO ISO CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 16...24 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195195498

Artikelnummer

OBO2105039

Herstellernummer

2105039

Hersteller

OBO

Durchmesser:

16...24 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Morsetto con cop. a vite ISO 16-24mm, PS, grigio chiaro, 7035