OBO BETTERMANN - OBO2105012 3040 LGR MORSETTO ISO CLIP - 2105012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195195443
Artikelnummer
OBO2105012
Herstellernummer
2105012
Hersteller
OBO
Durchmesser:
6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Fissaggio del cavo robusto grazie alla vite di bloccaggio, base adatta all'incollaggio, foro con asola lunga filettata per M6.Per l'incollaggio dei morsetti in polistirolo su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.


