OBO BETTERMANN - OBO2101068 3052 LGR CLIP A PRESSIONE ISO - 2101068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 24...34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195195375
Artikelnummer
OBO2101068
Herstellernummer
2101068
Hersteller
OBO
Durchmesser:
24...34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Con base adatta all'incollaggio, foro con asola lunga filettata per M6. Per l'incollaggio dei morsetti in polistirolo su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.


