OBO BETTERMANN - OBO2101017 3050 LGR CLIP A PRESSIONE ISO - 2101017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195195252
Artikelnummer
OBO2101017
Herstellernummer
2101017
Hersteller
OBO
Durchmesser:
6...16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
Morsetto con coperchio ISO 6-16mm, PS, grigio chiaro, 7035


