OBO BETTERMANN - OBO2047898 129 TB M63 BOCCOLA TERMINALE SEPARABILE - 2047898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4012196332328
Artikelnummer
OBO2047898
Herstellernummer
2047898
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja


