OBO BETTERMANN - OBO2047855 129 TB M32 BOCCOLA TERMINALE SEPARABILE - 2047855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4012196332274
Artikelnummer
OBO2047855
Herstellernummer
2047855
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja


