Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2047831 129 TB M20 BOCCOLA TERMINALE SEPARABILE - 2047831

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2047831 129 TB M20 BOCCOLA TERMINALE SEPARABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196390830

Artikelnummer

OBO2047831

Herstellernummer

2047831

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

ja

Manicotto terminale per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2047831 - 129 TB M20 MANICOTTO APRIBILE M20