Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2047812 129 TB M16 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABILE - 2047812

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2047812 129 TB M16 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196390823

Artikelnummer

OBO2047812

Herstellernummer

2047812

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

stecken

Teilbar:

ja

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

grau

Manicotto terminale per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2047812 - 129 TB M16 MANICOTTO APRIBILE M16