Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046876 SVM20W G MANICOTTO TUBO FILETTATO - 2046876

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046876 SVM20W G MANICOTTO TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - nein

  • Zweiteilig - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195925002

Artikelnummer

OBO2046876

Herstellernummer

2046876

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

nein

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.