OBO BETTERMANN - OBO2046864 SM32W G TUBO FILETTATO - 2046864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
21 M
EAN
4012195924883
Artikelnummer
OBO2046864
Herstellernummer
2046864
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45...400 °C