Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046863 SM25W G TUBO FILETTATO - 2046863

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046863 SM25W G TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 22 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4012195924876

Artikelnummer

OBO2046863

Herstellernummer

2046863

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

25 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

22 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.