Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046859 SV50W G MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046859

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046859 SV50W G MANICOTTO DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - Zink

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195924838

Artikelnummer

OBO2046859

Herstellernummer

2046859

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046859 - SV50W G MANICOTTO NON FILETT. D50MM