Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046858 SV40W G MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046858

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046858 SV40W G MANICOTTO DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Farbe - Zink

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195924821

Artikelnummer

OBO2046858

Herstellernummer

2046858

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046858 - SV40W G MANICOTTO NON FILETT. D40MM