OBO BETTERMANN - OBO2046857 SV32W G MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Steckanschluss
Halogenfrei - ja
Zweiteilig - nein
Packung
50 ST
EAN
4012195924814
Artikelnummer
OBO2046857
Herstellernummer
2046857
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


