OBO BETTERMANN - OBO2046845 S50W G TUBO A INNESTO - 2046845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser - 50 mm
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 47.6 mm
Packung
15 M
EAN
4012195924692
Artikelnummer
OBO2046845
Herstellernummer
2046845
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
47.6 mm
Anschluss 1:
Rohrende
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anschluss 2:
Rohrende
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-45...400 °C


