OBO BETTERMANN - OBO2046843 S32W G TUBO A INNESTO - 2046843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser - 32 mm
Ausführung - starr
Anschluss 1 - Rohrende
Packung
21 M
EAN
4012195924678
Artikelnummer
OBO2046843
Herstellernummer
2046843
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Außendurchmesser:
32 mm
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anschluss 2:
Rohrende
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-45...400 °C


