OBO BETTERMANN - OBO2046842 S25W G TUBO A INNESTO - 2046842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung - galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
30 M
EAN
4012195924661
Artikelnummer
OBO2046842
Herstellernummer
2046842
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
22.9 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Einsatztemperatur:
-45...400 °C