Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046840 S16W G TUBO A INNESTO - 2046840

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046840 S16W G TUBO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4012195924647

Artikelnummer

OBO2046840

Herstellernummer

2046840

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

14.1 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo a innesto Stapa Non filettato ø16, 3000mm, St, G