Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046771 SV20W A4 MANICOTTO TUBO ACCIAIO INOX - 2046771

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046771 SV20W A4 MANICOTTO TUBO ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195924258

Artikelnummer

OBO2046771

Herstellernummer

2046771

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

sonstige

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046771 - SV20W A4 MANICOTTO NON FILETT. D20MM A4