Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046724 S40W A2 TUBO ACCIAIO INOX - 2046724

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046724 S40W A2 TUBO ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - ja

Packung

  • 15 M

EAN

4012195923688

Artikelnummer

OBO2046724

Herstellernummer

2046724

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Ausführung:

starr

Anschluss 1:

Rohrende

Anschluss 2:

Rohrende

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo per installazione elettrica senza estremità filettate secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta) Classificazione secondo DIN EN 61386-1: 555711404010