OBO BETTERMANN - OBO2046723 S32W A2 TUBO ACCIAIO INOX - 2046723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Oberfläche gebürstet - ja
Packung
21 M
EAN
4012195923671
Artikelnummer
OBO2046723
Herstellernummer
2046723
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...400 °C


