OBO BETTERMANN - OBO2046721 S20W A2 TUBO ACCIAIO INOX - 2046721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Anschluss 1 - Rohrende
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
30 M
EAN
4012195923657
Artikelnummer
OBO2046721
Herstellernummer
2046721
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Anschluss 2:
Rohrende
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...400 °C


