Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046625 SV50W FT MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046625

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046625 SV50W FT MANICOTTO DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195782469

Artikelnummer

OBO2046625

Herstellernummer

2046625

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046625 - SV50W FT MANICOTTO STAPA A INNESTO D50M