OBO BETTERMANN - OBO2046623 SV32W FT MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Steckanschluss
Packung
50 ST
EAN
4012195782445
Artikelnummer
OBO2046623
Herstellernummer
2046623
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Sperrfunktion:
nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


