OBO BETTERMANN - OBO2046622 SV25W FT MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige
Oberfläche poliert - nein
Packung
50 ST
EAN
4012195782407
Artikelnummer
OBO2046622
Herstellernummer
2046622
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


