Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046593 S16W FT TUBO A INNESTO - 2046593

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046593 S16W FT TUBO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4012195782148

Artikelnummer

OBO2046593

Herstellernummer

2046593

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Anschluss 1:

Rohrende

Anschluss 2:

Rohrende

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

15 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046593 - S16W FT TUBO AD INNESTO D16 3000MM FT