OBO BETTERMANN - OBO2046582 SV16W SW MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Steckanschluss
Packung
25 ST
EAN
4012195781776
Artikelnummer
OBO2046582
Herstellernummer
2046582
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


