Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046568 S32W SW TUBO A INNESTO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046568 S32W SW TUBO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 29.6 mm

Packung

  • 21 M

EAN

4012195782087

Artikelnummer

OBO2046568

Herstellernummer

2046568

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

29.6 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Tubo a innesto Stapa Ø32, 3000mm, St, nero, 9005