Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046567 S25W SW TUBO A INNESTO - 2046567

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046567 S25W SW TUBO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4012195782070

Artikelnummer

OBO2046567

Herstellernummer

2046567

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Farbe:

schwarz

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

22.6 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Tubo a innesto Stapa Ø25, 3000mm, St, nero, 9005