OBO BETTERMANN - OBO2046538 SM50W FT TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Packung
15 M
EAN
4012195781509
Artikelnummer
OBO2046538
Herstellernummer
2046538
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...400 °C


