Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046537 SM40W FT TUBO FILETTATO - 2046537

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046537 SM40W FT TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 37.3 mm

Packung

  • 15 M

EAN

4012195781493

Artikelnummer

OBO2046537

Herstellernummer

2046537

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

40 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

37.3 mm

Anschluss 1:

Muffe

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anschluss 2:

Außengewinde (metrisch)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta). Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.