Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046535 SM25W FT TUBO FILETTATO - 2046535

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046535 SM25W FT TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 25 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4012195781448

Artikelnummer

OBO2046535

Herstellernummer

2046535

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

25 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

25 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

tubo M25, 3000mm, St, FT