Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046505 SM40W SW TUBO FILETTATO - 2046505

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046505 SM40W SW TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 37 mm

Packung

  • 15 M

EAN

4012195781127

Artikelnummer

OBO2046505

Herstellernummer

2046505

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

40 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

37 mm

Anschluss 1:

Muffe

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Anschluss 2:

Außengewinde (metrisch)

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.