OBO BETTERMANN - OBO2046503 SM32W SW TUBO FILETTATO - 2046503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 32 mm
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 29 mm
Packung
21 M
EAN
4012195781080
Artikelnummer
OBO2046503
Herstellernummer
2046503
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
32 mm
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-45...250 °C


