OBO BETTERMANN - OBO2046038 SM63W ALU TUBO ALLUMINIO - 2046038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberfläche poliert - nein
Oberfläche gebürstet - nein
Ausführung - starr
Anschluss 1 - Muffe
Packung
15 M
EAN
4012195926177
Artikelnummer
OBO2046038
Herstellernummer
2046038
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...250 °C


