Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046037 SM50W ALU TUBO ALLUMINIO - 2046037

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046037 SM50W ALU TUBO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

Packung

  • 15 M

EAN

4012195926160

Artikelnummer

OBO2046037

Herstellernummer

2046037

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Anschluss 1:

Muffe

Anschluss 2:

Außengewinde (metrisch)

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

47.9 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046037 - SM50W ALU TUBO FILETTATO M50X1 5 3000 A