Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046035 SM32W ALU TUBO ALLUMINIO - 2046035

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046035 SM32W ALU TUBO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4012195926146

Artikelnummer

OBO2046035

Herstellernummer

2046035

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Anschluss 1:

Muffe

Anschluss 2:

Außengewinde (metrisch)

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

28.2 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046035 - SM32W ALU TUBO FILETTATO M32X1 5 3000 A