Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046033 SM20W ALU TUBO ALLUMINIO - 2046033

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046033 SM20W ALU TUBO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 16.2 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4012195926108

Artikelnummer

OBO2046033

Herstellernummer

2046033

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

20 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

16.2 mm

Anschluss 1:

Muffe

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anschluss 2:

Außengewinde (metrisch)

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Parete interna senza sbavature. Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.