OBO BETTERMANN - OBO2046006 S40W ALU TUBO ALLUMINIO - 2046006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 40 mm
Ausführung - starr
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
15 M
EAN
4012195945178
Artikelnummer
OBO2046006
Herstellernummer
2046006
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
40 mm
Ausführung:
starr
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45...250 °C


