Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007468 T 100 SW SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007468

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007468 T 100 SW SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Einführungen - 10

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012197353742

Artikelnummer

OBO2007468

Herstellernummer

2007468

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

schwarz

Einführung von hinten:

ja

Länge:

150 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

67 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute a innesto sui lati e inserti di deviazione nel fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio supiastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio su sezioni angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruita con materiali privi di alogeni e stabilizzati ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670.Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie