OBO BETTERMANN - OBO2005198 X04 T LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005198
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP67
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196584444
Artikelnummer
OBO2005198
Herstellernummer
2005198
Hersteller
OBO
Form:
quadratisch
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
78 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...65 °C


