OBO BETTERMANN - OBO2005074 X25 LGRTR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005074
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP67
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4012196577552
Artikelnummer
OBO2005074
Herstellernummer
2005074
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
286 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
126 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...65 °C


