OBO BETTERMANN - OBO2005062 X06 LGRTR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP67
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Anzahl der Einführungen - 8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196577491
Artikelnummer
OBO2005062
Herstellernummer
2005062
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP67
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
151 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
87 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


