Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2005020 X16 LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005020

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2005020 X16 LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196577446

Artikelnummer

OBO2005020

Herstellernummer

2005020

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

241 mm

Breite:

191 mm

Tiefe:

126 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggiosu sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.