Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2002523 B 12 M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002523

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2002523 B 12 M SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195105312

Artikelnummer

OBO2002523

Herstellernummer

2002523

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

144 mm

Breite:

196 mm

Tiefe:

71 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Gewinde und Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

660 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-40...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 16 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 6 mm sulla parte esterna della scatola. 4 viti di copertura, 10 fori passanti sfondabili con filettatura M25 x 1,5. Dimensioni interne: 178x126x57 mm