Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2002345 B 11 M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002345

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2002345 B 11 M SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 100 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195105459

Artikelnummer

OBO2002345

Herstellernummer

2002345

Hersteller

OBO

Länge:

125 mm

Breite:

100 mm

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Leiterquerschnitt:

10 mm²

Tiefe:

44 mm

Anzahl der Einführungen:

10

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 10 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 6 mm nella parte esterna della scatola, 4 viti per il coperchio, 10 fori passanti sfondabili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 125x100x44 mm.